TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-353717-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
注文コード
80549299
品番
1-353717-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】1.25
適合電線サイズ
【最大】14AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 3000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
光沢スズAWG