TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3000個)
注文コード
80549597
品番
316040-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 5000
適合電線(mm
2
)
【最小】1.25
適合電線サイズ
【最大】14AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 5000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
銀AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55