TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170121-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80549764
品番
170121-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5【最大】2.3
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング