TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity サーミスタ NTC, 5kΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
80550945
品番
NTC0805J5K0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.5
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
1.25
シリーズ
NTC0805
抵抗(kΩ)
5 @25℃
許容差
±5%
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱時定数
4s
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
定格電力(mW)
125