TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,10Ω,±5%
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80551137
品番
TE1500B10RJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
415
シリーズ
TE
定格電力(W)
1.5k
抵抗(Ω)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
チューブ
最小温度係数(ppm/℃)
-440
最大温度係数(ppm/℃)
440
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
255
最小動作温度(℃)
-25