TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,10kΩ,±5%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80551654
品番
YP1010KJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
9.5 (Dia.)×50
シリーズ
YP10
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ネジ
パッケージ/ケース
チューブ
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
350
最小動作温度(℃)
-55