TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150mΩ, ±5%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80554716
品番
RL73K3AR15J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.3
寸法(mm)
6.3×0.6
高さ(mm)
0.6
奥行(mm)
3.1
シリーズ
RL73
定格電力(W)
1
抵抗(MΩ)
150
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512
最小温度係数(ppm/℃)
-200
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55