TE Connectivity スライドスイッチ 4回路 2接点 300 mA @ 115 V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80555450 品番ASE4204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様【末端様式】スルーホール 長さ(mm)17.38 幅(mm)7.37 寸法(mm)17.38×7.37 アクチュエータの種類スライド 定格電圧115V 接点構成4PDT 動作特性ラッチ 接触抵抗(mΩ)40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)300 @ 115 V dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする