TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 100kΩ ±10%, CCR2100KKB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80555556
品番
CCR2100KKB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シリーズ
CCR
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
2
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
セラミック組成
温度係数(ppm/℃)
-1300 → ±300
最小動作温度(℃)
-40