TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80556046 品番GDH04S04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
アクチュエータの種類スライド 接点構成4PST RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力300V ac 動作温度範囲(℃)-30〜85 パッケージDIP 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 ポジション数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする