TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, DPST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556116
品番
GDH02S04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
DPST
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
300V ac
動作温度範囲(℃)
-30〜85
パッケージ
DIP
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-30
ポジション数
2