TE Connectivity ディップスイッチ, ロッカー, SPST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80556335 品番3-5435640-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
アクチュエータの種類ロッカー 接点構成SPST 機械的寿命2000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜105 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)100 @ 5 V dc 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 ポジション数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする