TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, 2-1825138-8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556448
品番
2-1825138-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】はんだ
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
フェノール
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
銅、銀めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30〜85
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.35