TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556588
品番
4-1825136-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】スルーホール
定格電圧
20V
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
フェノール
動作特性
On-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30〜85
アクチュエータ長さ(mm)
10.41
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
パネルのカットアウトサイズ(mm)
6.35
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.35