TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, FTD09G04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80556719
品番
FTD09G04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
【末端様式】はんだ
定格電圧
125 V ac, 250V ac
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
金めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
16.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
14 @ 28 V dc
最大動作温度(℃)
80
パネルのカットアウト幅(mm)
Φ6.2