TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:19mm 丸型 PK50B1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80556798 品番PK50B1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
シャフト丸型 材料フェノール ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)6.35 ノブ高さ(mm)14 併用可能製品スイッチ 色(インジケーター)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする