1469028-1 TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 40 極, 4 列 ライトアングル 1469028-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80557324

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 40 極, 4 列 ライトアングル 1469028-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80557324品番1469028-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ピッチ(mm)2.5極数40シリーズZ-PACK HM-Zd材質(ハウジング)PET行数4材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プレスインオス・メスメスカラム数10コネクタタイプ【バックプレーン】2ペア、高速ハードメトリック表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする