TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 2c接点 プラグイン タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557498
品番
K10P-11A15-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
28.2
取付方式
プラグイン
極数
2
シリーズ
K10
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
3900
コイル電圧(V)
120 ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
簡易接続
スイッチング電流(A)
15
ラッチ
なし