TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 一般リレー
TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557516
品番
KUP-14A15-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
38.9
取付方式
プラグイン
極数
3
シリーズ
KUP
接点構成
3PDT
コイル抵抗(Ω)
18
コイル電圧(V)
12 ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
簡易接続
スイッチング電流(A)
10
ラッチ
なし