TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1050個) 注文コード80557769 品番PB114012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
長さ(mm)15 取付方式基板実装 極数1 シリーズPB 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)400 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 コイル電力(mW)360 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする