TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80557945
品番
KRPA-11DG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
48.8
取付方式
プラグイン
極数
2
シリーズ
KRPA
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
120
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
10
ラッチ
なし