TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80558040
品番
KUP-14D15-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
38.9
取付方式
プラグイン
極数
3
シリーズ
KUP
接点構成
3PDT
コイル抵抗(Ω)
120
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
簡易接続
スイッチング電流(A)
10
ラッチ
なし