TE Connectivity パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80558216 品番7-1393211-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
取付方式基板実装 極数2 シリーズT92 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)350 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)600 コイル電力(W)1.7 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする