TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード80558426 品番V23092B1024A301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
長さ(mm)28 取付方式基板実装 極数1 シリーズSNR 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)3390 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする