TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80558627 品番K10P-11D15-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
長さ(mm)28.2 取付方式プラグイン 極数2 シリーズK10 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)650 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)15 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする