TE Connectivity パワーリレー 6V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80559160 品番V23105A5302A201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
長さ(mm)20.2 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPDT 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)180 コイル電圧(V)6 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイル電力(mW)200 ラッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする