TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29mm, 青 B-044シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
80559239
品番
B-044-24-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
PVDF
色
青
シリーズ
B-044
スリーブ長(mm)
29
最小ケーブル径(Φmm)
1.7
最大ケーブル径(Φmm)
3.4
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-55