曜日別特売
CWT-9003 TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80559275

TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80559275品番CWT-9003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質ポリオレフィン定格電圧2 mV耐電圧(kV)2スリーブ長(mm)42最大ケーブル径(Φmm)4.5最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする