TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66103-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80559467 品番66103-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(mm)27.48 シリーズType III+ 定格電圧250 V ac 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 →20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号66103 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする