曜日別特売
66101-4 TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66101-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80559887

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66101-4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80559887
品番
66101-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
Type III+
材質(コンタクト)
真鍮
端子
16
適合電線サイズ
18 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Type III+シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする