TE Connectivity ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 640445-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80561260 品番640445-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
ピッチ(mm)3.96 極数4 シリーズMTA-156 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする