TE Connectivity フェルール, ピン長さ 10mm, ピン径 1mm, 966067-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード80562154 品番966067-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
全長(mm)16 タイプ【エントリ数】1 シリーズ966067 絶縁種別絶縁 ピン径(Φmm)1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする