TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity フェルール, ピン長さ 12mm, ピン径 2.20mm, 1-966067-7
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80562179
品番
1-966067-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
全長(mm)
18
色
青
タイプ
【エントリ数】1
シリーズ
1-966067
絶縁種別
絶縁
ピン径(Φmm)
2.2
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
12