TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタ 40 極 2.54 mm, 5.08 mm, 7.62 mm 4 列 PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(33個) 注文コード80562845 品番1-6450869-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
タイプレセプタクル ピッチ(mm)2.54 , 5.08 , 7.62 極数40 シリーズMULTI-BEAM XLE 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール 実装タイプPCBマウント 接続方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする