TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタフード HAシリーズ 1-1102101-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80563037 品番1-1102101-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
タイプコネクタフード ねじサイズPG11 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする