TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ポテンショメーター, 10kΩ, 1W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80563125
品番
TW1103KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
タイプ
【ポテンショメータ】ロータリ
軸径
6.35
定格電力(W)
1
シャフト長さL(mm)
15
回転数
1
許容差
±10%
材質(エレメント)
巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
実装タイプ
パネルマウント
ギャング数
1
最大抵抗(kΩ)
10
電気テーパー
リニア