TE Connectivity リボンケーブル, 8芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80564060 品番2205062-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
長さ(mm)75.5 【外被】グレー 極数8 規格RoHS対応、UL シリーズMicro-MaTch AWG28 シールド非遮蔽 RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法終端処理済み コネクタ1Micro-MaTch IDC コネクタ2Micro-MaTch IDC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする