TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 576 Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80564236
品番
RTB74012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×12.7×15.7
高さ(mm)
15.7
奥行(mm)
12.7
接点構成
SPDT
コイル抵抗(Ω)
576
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
動作温度範囲(℃)
-40〜85
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
0.416666666666667