TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 100 Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80564245
品番
RTB74005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×12.7×15.7
高さ(mm)
15.7
奥行(mm)
12.7
接点構成
SPDT
接点材質
銀・ニッケル合金
コイル抵抗(Ω)
100
コイル電圧(V)
5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
0.416666666666667