TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:#10, ナチュラル 53409-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80565015
品番
53409-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.79
全長(mm)
21.44
色
ナチュラル
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最大】1.65
絶縁体
PVDF
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】16AWG
リング径(Φmm)
【外側】7.92
スタッド径
#10