TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, オレンジ 50836-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80565076
品番
50836-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.79
全長(mm)
21.44
色
オレンジ
シリーズ
PIDG, STRATO-THERM
適合電線(mm
2
)
【最小】0.8
絶縁体
PTFE
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】7.92
スタッド径
M5