TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity レセプタクル ギボシ形接続子, 20AWG → 15AWG アンシュラウド 165399-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80565304
品番
165399-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
22.9
直径(Φmm)
【ブレット】7.4
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5【最大】1.6
絶縁体
銅
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】15AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
表面処理(コンタクト)
錫