TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm 1-1634201-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80565329
品番
1-1634201-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト
接点構成
DPDT
ボタン色
黒
動作特性
On-Off-On
材質(ケース)
ナイロン66mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
16
パネルのカットアウトサイズ(mm)
30.2 x 22.2
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
パネルのカットアウト幅(mm)
22.2