TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし TRD13D10WL04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80565374
品番
TRD13D10WL04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションなし【末端様式】ワイヤーラグ
接点構成
SPDT
ボタン色
黒
動作特性
On-On
材質(ケース)
ポリフェニレンオキシド
定格電圧 AC V
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(inch)
【パネルのカットアウト】0.475
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.125