TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.8mm2 2.54mm2 18.5AWG 13.5AWG 非絶縁 ピグテール 62306-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80565584
品番
62306-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
全長(mm)
8
タイプ
【スプライス】ピグテール
シリーズ
AMPLIVAR
適合電線(mm
2
)
【最小】0.8
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】18.5AWG【最大】13.5AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫