TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 14AWG 2.5mm2 16AWG 1mm2 342166-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80565855
品番
342166-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
20.57
色
青
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】1
絶縁体
PVC
絶縁種別
絶縁
ピン径(Φmm)
1.8
適合電線サイズ
【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫