TE Connectivity 引抜工具 Multimate Type XIIシリーズ ピン, ソケット 3.13mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80566406 品番7-1579008-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
全長(mm)1129.4 シリーズMultimate Type XII 使用工具抜き取り工具 先端長(mm)44.8 端子3.13mm 先端幅(mm)3.13 シリーズ番号1579008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする