TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.25W 10Ω ±0.1%, UPW25B10RV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80566625
品番
UPW25B10RV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シリーズ
UPW25
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
10
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
最大動作温度(℃)
145
最小動作温度(℃)
-55