TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 120 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502AR12JTDG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80569127
品番
36502AR12JTDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
【最小品質ファクター】50
長さ(mm)
2.29
寸法(mm)
2.29×1.73×1.52
高さ(mm)
1.52
奥行(mm)
1.73
シリーズ
3650
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
1.1GHz
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
インダクタンス(nH)
120
最大直流電流(mA)
400mA
最大直流抵抗(mΩ)
510