TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 180 nH, 250mA, 1.8 x 1.12 x 1.02mm, 36501JR18JTDG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80569170
品番
36501JR18JTDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
【最小品質ファクター】25
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.12×1.02
高さ(mm)
1.02
奥行(mm)
1.12
シリーズ
3650
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
1.25GHz
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
インダクタンス(nH)
180
最大直流電流(mA)
250
最大直流抵抗(Ω)
1.4